Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088672 IPD PL 3P2,5 M GY CONNETTORE - 1088672

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088672 IPD PL 3P2,5 M GY CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626890890

Artikelnummer

PHC1088672

Herstellernummer

1088672

Hersteller

PHC

Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Spina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm