Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088670 IPD PL 5P2,5 F BK CONNETTORE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088670 IPD PL 5P2,5 F BK CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 7...11 mm

  • Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626890876

Artikelnummer

PHC1088670

Herstellernummer

1088670

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

7...11 mm

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, nero, codifica: P, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm