PHOENIX CONTACT - PHC1086502 Morsetti di potenza - 1086502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 290 A
Montageart - Hutschiene TH35
Bemessungsspannung - 1000 V
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4055626879321
Artikelnummer
PHC1086502
Herstellernummer
1086502
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
290 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
30.5 mm
Höhe:
105.5 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
67 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer