PHOENIX CONTACT - PHC1086470 Morsetti di potenza - 1086470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 145 A
Montageart - Hutschiene TH35
Bemessungsspannung - 1000 V
Farbe - braun
Packung
20 ST
EAN
4055626877969
Artikelnummer
PHC1086470
Herstellernummer
1086470
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
145 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
braun
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
19.2 mm
Höhe:
82.5 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
51 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


