Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1086466 Morsetti di potenza - 1086466

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1086466 Morsetti di potenza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626877891

Artikelnummer

PHC1086466

Herstellernummer

1086466

Hersteller

PHC

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 145 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm², sezione: 6 mm² - 50 mm², Sezione di dimensionamento: 50 mm², sezione: 4 mm² - 50 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: blu