PHOENIX CONTACT - PHC1086465 Morsetti di potenza - 1086465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...50 mm²
Bemessungsstrom In - 145 A
Packung
20 ST
EAN
4055626879208
Artikelnummer
PHC1086465
Herstellernummer
1086465
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...50 mm²
Bemessungsstrom In:
145 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Breite:
19.2 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
82.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein