PHOENIX CONTACT - PHC1085345 Segmento piastra terminale - 1085345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.8 mm
Packung
500 ST
EAN
4055626873510
Artikelnummer
PHC1085345
Herstellernummer
1085345
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.8 mm
Segmenti della piastra terminale, segmento grande: 28,7 x 12,6 x 2,8, segmento piccolo: 22,7 x 12,9 x 2,8, colore: grigio


