PHOENIX CONTACT - PHC1085170 FL SWITCH 1005NT SWITCH UNMANAGED - 1085170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Managebar - nein
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP30
Anzahl der sonstigen Ports - 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626834641
Artikelnummer
PHC1085170
Herstellernummer
1085170
Hersteller
PHC
Montageart:
sonstige
Managebar:
nein
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90.139802 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
126.0406 mm


