Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1085169 FL SWITCH 1004NT-SFX SWITCH UNMANAGED - 1085169

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1085169 FL SWITCH 1004NT-SFX SWITCH UNMANAGED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - nein

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Anzahl der sonstigen Ports - 5

  • Breite - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626834917

Artikelnummer

PHC1085169

Herstellernummer

1085169

Hersteller

PHC

Managebar:

nein

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der sonstigen Ports:

5

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

90.139809 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

126.0406 mm

Switch Ethernet sottile, ampio campo di temperatura, quattro porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, una porta SFP con 100 MBit/s, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS