PHOENIX CONTACT - PHC1085094 FL SWITCH 1008T SWITCH UNMANAGED - 1085094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Managebar - nein
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP30
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
89 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626834443
Artikelnummer
PHC1085094
Herstellernummer
1085094
Hersteller
PHC
Montageart:
sonstige
Managebar:
nein
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
40 mm
Tiefe:
90.091484 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
126.45798 mm
Unmanaged Switch 1000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Campo di temperatura esteso


