Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1085088 FL SWITCH 1108T SWITCH UNMANAGED - 1085088

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1085088 FL SWITCH 1108T SWITCH UNMANAGED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - nein

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Breite - 40 mm

  • Tiefe - 90.09 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626833170

Artikelnummer

PHC1085088

Herstellernummer

1085088

Hersteller

PHC

Managebar:

nein

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

40 mm

Tiefe:

90.09 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

126.46 mm

Unmanaged Switch 1000 serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, Campo di temperatura esteso