PHOENIX CONTACT - PHC1082647 Piastra terminale - 1082647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626815091
Artikelnummer
PHC1082647
Herstellernummer
1082647
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 48,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 88,5 mm, colore: grigio


