Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1082596 Custodia - 1082596

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1082596 Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 57 mm

  • Höhe - 84.7 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626816326

Artikelnummer

PHC1082596

Herstellernummer

1082596

Hersteller

PHC

Breite:

57 mm

Höhe:

84.7 mm

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Oberteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Stutzen:

ja

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1082596 - HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL CUSTODIA