Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1082551 Custodia - 1082551

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1082551 Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626815046

Artikelnummer

PHC1082551

Herstellernummer

1082551

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

60 mm

Höhe:

110.8 mm

Tiefe:

92.9 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1082551 - HC-STA-B16-HHFD-1STM50-EL-AL CUSTODIA