Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1082496 PTFIX 6X10/S-G GN Morsetto di distribuz. - 1082496

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1082496 PTFIX 6X10/S-G GN Morsetto di distribuz.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626815459

Artikelnummer

PHC1082496

Herstellernummer

1082496

Hersteller

PHC

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: verde