Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1082403 Blocco distributore - 1082403

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1082403 Blocco distributore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626812786

Artikelnummer

PHC1082403

Herstellernummer

1082403

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

6

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Breite:

37 mm

Höhe:

58.1 mm

Tiefe:

25.1 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio