PHOENIX CONTACT - PHC1082395 Blocco distributore - 1082395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 57 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4055626812670
Artikelnummer
PHC1082395
Herstellernummer
1082395
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
57 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
37 mm
Höhe:
24.5 mm
Tiefe:
25.1 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


