Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1080948 BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 CUSTODIA - 1080948

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1080948 BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 80 ST

EAN

4055626806693

Artikelnummer

PHC1080948

Herstellernummer

1080948

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, parte superiore custodia modulare, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)