PHOENIX CONTACT - PHC1080102 NBC-M12MSD/20,0-93B/R4AC CAVO DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Länge - 20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Packung
1 ST
EAN
4055626802718
Artikelnummer
PHC1080102
Herstellernummer
1080102
Hersteller
PHC
Kategorie:
5
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
1:1