PHOENIX CONTACT - PHC1079660 PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN CONNESSIONE - 1079660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 5
Art des Verteilers - sonstige
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 3
Packung
1 ST
EAN
4055626801100
Artikelnummer
PHC1079660
Herstellernummer
1079660
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
5
Art des Verteilers:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
nein
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
70 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
70 °C
Kontaktmaterial:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Länge:
77 mm
Höhe:
129 mm
Breite:
238 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
integriert


