Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1079659 PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN CONNESSIONE - 1079659

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1079659 PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626801025

Artikelnummer

PHC1079659

Herstellernummer

1079659

Hersteller

PHC

Distributore a T, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: Distributori a T, colore: nero, sezione del conduttore max.: 4 mm², tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 32 A, Tipo di connessione: preconfezionato, Tipo di connessione del contatto: Ingresso: spina / uscite: connettore femmina, Questo articolo in alternativa può essere cablato. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.