Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1079099 VAL-US-347/30/3+1V-FM SPD US - 1079099

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1079099 VAL-US-347/30/3+1V-FM SPD US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Max. Dauerspannung AC - 580 V

  • Schutzpegel - 2.5 kV

  • Schutzpegel L-N - 2.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626796789

Artikelnummer

PHC1079099

Herstellernummer

1079099

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Nennspannung AC:

400 V

Max. Dauerspannung AC:

580 V

Schutzpegel:

2.5 kV

Schutzpegel L-N:

2.5 kV

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt. Stecker prüfbar mit CHECKMASTER.