PHOENIX CONTACT - PHC1077614 Presa base per circuiti stampati - 1077614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
100 ST
EAN
4055626790275
Artikelnummer
PHC1077614
Herstellernummer
1077614
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Befestigungsart:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Durchmesser Anschlusspin:
1.5 mm
Länge des Pins:
2.5 mm
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Art der Banderolierung:
sonstige


