PHOENIX CONTACT - PHC1076907 ICS50-B122X98-V-V-5015 CUSTODIE ELET. - 1076907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - blau
Packung
5 ST
EAN
4055626785653
Artikelnummer
PHC1076907
Herstellernummer
1076907
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, Livello 1: con feritoie di ventilazione, larghezza: 50,1 mm, altezza: 122,5 mm, profondità: 108,35 mm, colore: blu (simili RAL 5015), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 8


