Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1076892 ICS50-C100X12-9005 CUSTODIE ELET. - 1076892

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1076892 ICS50-C100X12-9005 CUSTODIE ELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626785646

Artikelnummer

PHC1076892

Herstellernummer

1076892

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Custodie per guide DIN, Parte superiore, chiusa, Copertura per custodia, larghezza: 50,1 mm, altezza: 100 mm, profondità: 14,35 mm, colore: nero (simili RAL 9005)