PHOENIX CONTACT - PHC1076880 ICS50-B122X98-V-V-9005 CUSTODIE ELET. - 1076880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
4055626787305
Artikelnummer
PHC1076880
Herstellernummer
1076880
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, Livello 1: con feritoie di ventilazione, larghezza: 50,1 mm, altezza: 122,5 mm, profondità: 108,35 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus perguide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 8


