Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1075896 VAL-US-277/80/3+0-FM SPD US - 1075896

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1075896 VAL-US-277/80/3+0-FM SPD US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Max. Dauerspannung AC - 358 V

  • Schutzpegel - 2 kV

  • Schutzpegel L-N - 2 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626782256

Artikelnummer

PHC1075896

Herstellernummer

1075896

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

240 V

Max. Dauerspannung AC:

358 V

Schutzpegel:

2 kV

Schutzpegel L-N:

2 kV

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt. Stecker prüfbar mit CHECKMASTER.