Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1075366 EH 22,5-C SS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1075366

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1075366 EH 22,5-C SS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626780306

Artikelnummer

PHC1075366

Herstellernummer

1075366

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su un lato, Apertura unilaterale, larghezza: 22,6 mm, altezza: 75,26 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)