Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074966 EH 45 F-C DS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1074966

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074966 EH 45 F-C DS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626777801

Artikelnummer

PHC1074966

Herstellernummer

1074966

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, apertura di connessione su entrambi i lati, Apertura bilaterale, larghezza: 45,1 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)