Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074963 EH 45 F-C DS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1074963

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074963 EH 45 F-C DS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626777221

Artikelnummer

PHC1074963

Herstellernummer

1074963

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, apertura di connessione su entrambi i lati, Apertura bilaterale, larghezza: 45,1 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)