Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074956 EH 45 F-C CS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1074956

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074956 EH 45 F-C CS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626777511

Artikelnummer

PHC1074956

Herstellernummer

1074956

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, senza apertura di connessione, larghezza: 45,1 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)