Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074946 EH 67,5 F-C CS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1074946

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074946 EH 67,5 F-C CS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626776392

Artikelnummer

PHC1074946

Herstellernummer

1074946

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, senza apertura di connessione, larghezza: 67,6 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)