Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074935 EH 90 F-C SS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1074935

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074935 EH 90 F-C SS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626776767

Artikelnummer

PHC1074935

Herstellernummer

1074935

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, apertura di connessione su un lato, Apertura unilaterale, larghezza: 90,1 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)