Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074838 EH 52,5 F-B/ABS-PC GY7035 Custodie elet. - 1074838

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074838 EH 52,5 F-B/ABS-PC GY7035 Custodie elet.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626776637

Artikelnummer

PHC1074838

Herstellernummer

1074838

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design piatto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 52,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 30,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante