Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074794 EH 52,5 F-C CS/ABS-PC GY7035 CUSTODIE EL - 1074794

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074794 EH 52,5 F-C CS/ABS-PC GY7035 CUSTODIE EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626776408

Artikelnummer

PHC1074794

Herstellernummer

1074794

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, senza apertura di connessione, larghezza: 52,6 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)