PHOENIX CONTACT - PHC1074755 EH 52,5 F-C DS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1074755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4055626776040
Artikelnummer
PHC1074755
Herstellernummer
1074755
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, apertura di connessione su entrambi i lati, Apertura bilaterale, larghezza: 52,6 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)


