Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074749 EH 70 F-C SS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1074749

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074749 EH 70 F-C SS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626775777

Artikelnummer

PHC1074749

Herstellernummer

1074749

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, apertura di connessione su un lato, Apertura unilaterale, larghezza: 70,1 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)