Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074664 EH 22,5 F-FP/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1074664

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074664 EH 22,5 F-FP/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Gehäuse anreihbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626777726

Artikelnummer

PHC1074664

Herstellernummer

1074664

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (struttura piatta), con feritoie di ventilazione, larghezza: 21,35 mm, altezza: 33,39 mm, profondità: 13,67 mm, colore: nero (simili RAL 9005)