Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074614 EH 17,5 F-FP/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1074614

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074614 EH 17,5 F-FP/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626775623

Artikelnummer

PHC1074614

Herstellernummer

1074614

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (struttura piatta), con feritoie di ventilazione, larghezza: 16,3 mm, altezza: 33,39 mm, profondità: 13,67 mm, colore: nero (simili RAL 9005)