Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1072527 ICS25-B100X120-V-9005 CUSTODIA - 1072527

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1072527 ICS25-B100X120-V-9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626765150

Artikelnummer

PHC1072527

Herstellernummer

1072527

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, Livello 1: con feritoie di ventilazione, larghezza: 25 mm, altezza: 100 mm, profondità: 130,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 8