Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1072519 ICS25-F45S-9005 CUSTODIA - 1072519

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1072519 ICS25-F45S-9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Gehäuse anreihbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626764290

Artikelnummer

PHC1072519

Herstellernummer

1072519

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Custodie per guide DIN, Filler ICS; chiuso, larghezza: 25 mm, altezza: 7,25 mm, profondità: 44,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005)