Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1072494 ICS25-F22U-9005 CUSTODIA - 1072494

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1072494 ICS25-F22U-9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Gehäuse anreihbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626765037

Artikelnummer

PHC1072494

Herstellernummer

1072494

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Custodie per guide DIN, Filler ICS, con apertura funzionale USB, larghezza: 25 mm, altezza: 7,25 mm, profondità: 22,4 mm, colore: nero (simili RAL 9005)