Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1072372 ICS25-B122X98-V-5015 CUSTODIA - 1072372

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1072372 ICS25-B122X98-V-5015 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626760131

Artikelnummer

PHC1072372

Herstellernummer

1072372

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, Livello 1: con feritoie di ventilazione, larghezza: 25 mm, altezza: 122,5 mm, profondità: 108,35 mm, colore: blu (simili RAL 5015), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 8