Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071426 Connettore bus per guide DIN - 1071426

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071426 Connettore bus per guide DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626758725

Artikelnummer

PHC1071426

Herstellernummer

1071426

Hersteller

PHC

Connettore per guide di supporto, colore: blu, corrente nominale: 6 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, numero poli: 8, serie di prodotti: TBUS8-25.., passo: 2,54 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per l'elettronica, 8 contatti paralleli