Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071314 HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 CUSTODIA - 1071314

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071314 HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626752846

Artikelnummer

PHC1071314

Herstellernummer

1071314

Hersteller

PHC

Conduttore di luce multiplo con protezione contro la sovraesposizione, passivo, rigido, A testa semisferica, conica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 20, (2 file, 10 colonne), passo: 2,54 mm, protezione ESD: <8 kV, utilizzabile perle custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)