Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071132 EH 70-C DS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1071132

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071132 EH 70-C DS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626751740

Artikelnummer

PHC1071132

Herstellernummer

1071132

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su entrambi i lati, larghezza: 70,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)