Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071127 EH 70-C CS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1071127

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071127 EH 70-C CS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626751733

Artikelnummer

PHC1071127

Herstellernummer

1071127

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, senza apertura di connessione, larghezza: 70,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)