Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071102 EH 52,5-C CS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1071102

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071102 EH 52,5-C CS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626750873

Artikelnummer

PHC1071102

Herstellernummer

1071102

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, senza apertura di connessione, larghezza: 52,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)