PHOENIX CONTACT - PHC1071092 EH 52,5-C SS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1071092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4055626751627
Artikelnummer
PHC1071092
Herstellernummer
1071092
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su un lato, Apertura unilaterale, larghezza: 52,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)


