Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071087 EH 52,5-C CS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1071087

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071087 EH 52,5-C CS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626752709

Artikelnummer

PHC1071087

Herstellernummer

1071087

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, senza apertura di connessione, larghezza: 52,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)